曜日別特売
SMS1220・PS1390-4 ステンレスエレクターシェルフ (SUS304・メッシュタイプ) 4段 ERECTA(エレクター) 39919435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスエレクターシェルフ (SUS304・メッシュタイプ) 4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1384
間口(mm)1212
質量(kg)25.2
棚板内寸・間口(mm)1150
内容量1台注文コード39919435品番SMS1220・PS1390-4
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。トラスコ品番456-5215質量(kg)25.2高さ(mm)1384間口(mm)1212外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1212×460×1384材質(本体)ステンレス奥行(mm)460段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150棚板内寸・奥行(mm)460均等耐荷重(kg/段)250
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする