曜日別特売
SL-7SN-H マグネットドライブ・シールレスポンプホース接続 エレポン化工機 39919496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットドライブ・シールレスポンプホース接続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)4.3
内容量1台注文コード39919496品番SL-7SN-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。

用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。吸入/吐出口径Φ19ホース電源(V)100単相電圧(V)100電源100V単相周波数(Hz)50/60揚程(m)(50/60Hz)4.3/6.5吐出量(L/min)(50/60Hz)42/50流体温度(℃)80液温範囲(℃)0~80使用流体温度(℃)80移送液温(℃)80最大使用液温(℃)80液温(℃)80トラスコ品番135-2252材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM質量(kg)4.3騒音値(dB)55
注意
※吐出量・揚程は最大値です。※別作要相談。※接続方式は ホース接続です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする