曜日別特売
211710 塩ビ波板 32波 タキロン 39920248

 

211710 塩ビ波板 32波 タキロン 39920248
211710 塩ビ波板 32波 タキロン 39920248

塩ビ波板 32波

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
クリアフロスト
長さ(mm)2120(7尺)
内容量1セット(10枚)注文コード39920248品番211710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

確かな品質を誇るJIS認証品です。

用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。クリアフロスト材質硬質塩化ビニール樹脂トラスコ品番849-5571長さ(mm)2120(7尺)質量(kg)1.75幅(mm)655厚さ(mm)0.8
注意
※火気の近くでは使用しないでください。※波板の上には乗らないでください。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする