曜日別特売
TCB-300 コンクリートブレーカ 東空販売 39921806

コンクリートブレーカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード39921806品番TCB-300
参考基準価格(税別)¥134,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。

用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。トラスコ品番463-0254全長(mm)610質量(kg)30空気消費量(m3/min)1.6ピストン径(Φmm)45打撃数(bpm)950ストローク径(Φmm)180
注意
※使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/[[CM2]])必要です。※チゼルは別途ご相談ください。※先端工具は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする