TP-MCN-PLATE-550-45-500-1000 スーパーキャストナイロン タキロン 39922479

スーパーキャストナイロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)45
内容量1枚注文コード39922479品番TP-MCN-PLATE-550-45-500-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。

用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。材質モノマーキャスティングナイロン厚さ(mm)45幅(mm)500長さ(mm)1000トラスコ品番114-1238質量(kg)26.1アズワン品番64-8733-75
注意
※ポリアミド樹脂には吸水性があり、寸法・各種強度が変化いたします。使用条件を十分確認して製品設計を行ってください。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする