※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパー工業
モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
トラスコ品番
102-6514
102-6514
102-6515
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39923267
品番
SHJ-1408S-50HZ
参考基準価格(税別)
¥795,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途
建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
7.8(80)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
14
トラスコ品番
102-6514
セット内容
ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突
幅(mm)
1051
質量(kg)
155
高さ(mm)
1075
奥行(mm)
774
電源(V)
三相200
給水方式
水道直結
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません