曜日別特売
3012364 ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナー ニッぺ(日本ペイント) 39925245

※荷姿イメージ画像

ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(1.6kg)タイプ標準形注文コード39925245品番3012364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤タイプ標準形容量(kg)1.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤は空気中の水分と反応しやすいため、完全密閉し湿気の少ないところで貯蔵使用してください。
※混合比を守って正しくお使いください。
※少なすぎるとつや引けやタイガソリン性などの塗膜性能が低下し、再塗装時のちぢみ原因となります。
※多すぎると初期乾燥あるいは硬化乾燥が悪くなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1につき750/税込825
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする