曜日別特売
Z-216 防錆油 ホーザン 39927993

Z-216 防錆油 ホーザン 39927993
Z-216 防錆油 ホーザン 39927993
Z-216 防錆油 ホーザン 39927993

防錆油

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(30mL)注文コード39927993品番Z-216
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに
ニッパーやペンチ用の防錆油です。
工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。
オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。

無色透明容量(mL)30引火点(℃)221危険等級アズワン品番64-5106-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39927993
2023-06-25
用途: ペンチの防錆
サービス業

ペンチが錆びていたので錆を落としてから、この防錆油を塗りました。
刷毛が付いているので別に用意せずに済み、塗りかすかったです。
容量もちょうどいい。

対象商品 : 39927993
2021-02-20
用途: 接点復活用でハケ付き容器が重要
その他業種

接点復活用に使用します。ハケで地道に含浸させる事ができます。そういった場面も存在しますのでありがたいです。無くなったら別の油脂を入れて使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする