曜日別特売
CMK2-00-32-25-T2H-D タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD 39928104

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)25注文コード39928104品番CMK2-00-32-25-T2H-D
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,878
販売価格(税別)
11,707

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途
一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ストローク(mm)25作動方式復動形付属品-接続口径Rc1/8形式基本形クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)23寸法F(mm)36寸法D(mm)33.6寸法B(mm)17寸法C(mm)20寸法X(mm)131寸法T(mm)6寸法P(mm)24.3使用流体圧縮空気寸法K(mm)14寸法U(mm)34寸法V(mm)16チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.6寸法P1(mm)25.5最低使用圧力(MPa)0.1角度θ(°)15寸法GD(mm)4.5給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HA(mm)35寸法HD(mm)8.5寸法LL(mm)69スイッチ数2個付許容吸収エネルギー(J)0.424寸法RD(mm)9.5寸法KK(mm)M10×1.25寸法WF(mm)23スイッチ形番T2H寸法MB(mm)M26×1.5寸法MN(mm)10寸法MO(mm)5寸法XF(mm)46寸法GC(mm)5.5
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする