曜日別特売
8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928395

 

8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928395
8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928395
8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928395
8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928395
8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928395
8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928395

コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトグレー
ウエスト(cm)107
サイズC58
内容量1本注文コード39928395品番8212-1146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヨーロッパのワークパンツの最大の特徴であるネイルポケット。
腰から下がった左右のツールポケットやCORDURA1000で補強された膝当てが備わったBLAKLADERブランドのハイスペックワークパンツ。
素材に使用しているCORDURANYCOは、綿の快適性とCORDURAの耐久性がありミリタリーウェア等にも採用されている軽くて丈夫なナイロンコットン(通称NYCO:ナイコ)。
ブランド刻印ボタン、内股を3本針ステッチで補強など多数のこだわりの機能を備えています。
膝当てには別売りの専用ニーパッドが装着可能です。

ライトグレーサイズC58混率(%)綿75/ナイロン25ウエスト(cm)107種別ワークパンツ股下(cm)84色番9199
注意
※こちらの商品のサイズ表示は海外規格基準となっており、日本のサイズ表記とは寸法が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39928447
2023-10-29
用途: 土木建築
その他業種

とても丈夫で安心してハードな使い方もできました。価格の価値は十分あると感じました。
生地が厚いため夏場は厳しそうですがそれ以外ではずっと活躍してくれそうです。
ダークグレーの色味も気に入りました。専用ニーパッドも買えばよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする