曜日別特売

シロッコ型電動送風機

(5件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0注文コード39936664品番CN4L上部垂直
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。

吸入口径(Φmm)145吐出口径(mm)100吸込口径(Φmm)145出力(W)200出力(kW)0.2電源電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0最大静圧(kPa)0.54/0.78最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.54/0.78質量(kg)11.5タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)225/320回転方向本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×314×310吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)2.8/3.4構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消費電力欄の( )内は出力表示です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02144396
2022-12-08
用途: グラビア印刷機
有限会社 柏原商会

既存の送風機から異音が聞こえるようになってきたので、この機種に交換しました。
安定して風が出るし、結構長持ちするのでまた買い替える時は同じ機種にすることになりそう。

対象商品 : 02144536
2019-08-31
用途: ガス濃度検査
さくら株式会社製造業

これは優れもの。今まで安いと主に中国製を買ったが、騒音がひどすぎた

1が参考にしています
対象商品 : 02144484
2016-02-02
用途: 乾燥機の空気循環
フカサワメンテナンス

取り付けも簡単で、送風音も静かで満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 02144371
2014-02-28
用途: 廃油ストーブ
有限会社オートガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

少しパワー不足

1が参考にしています
対象商品 : 02144484
2013-02-28
用途: 床下送風用
個人のお客様

思い通りの風量ですが 音が少々高いのが欠点かな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする