アイリスオーヤマ
ふとん乾燥機カラリエ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39940846
品番
FK-C3-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
560
コード長さ(m)
2
色
パールホワイト
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×140×360
安全装置
温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー
15.30.45.60.75.90.120.180分