オープン工業
スチロール番号札(長方形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
黒
青
緑
赤
白
黄
セット内容
1~25
1~25
26~50
51~75
76~100
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
39941537
品番
BF-54-BK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
25番単位で購入できます。
用途
お店やホテル・旅館等で
色
黒
セット内容
1~25
材質
再生樹脂
穴径(Φmm)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法
適合