曜日別特売
BF-56-GN スチロール番号札(長方形) オープン工業 39941677

 

BF-56-GN スチロール番号札(長方形) オープン工業 39941677
BF-56-GN スチロール番号札(長方形) オープン工業 39941677
BF-56-GN スチロール番号札(長方形) オープン工業 39941677
BF-56-GN スチロール番号札(長方形) オープン工業 39941677

スチロール番号札(長方形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
セット内容51~75
内容量1箱(25枚)注文コード39941677品番BF-56-GN
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

25番単位で購入できます。

用途お店やホテル・旅館等でセット内容51~75材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする