868-856YE フリー表示スタンド ユニット 39942596

フリー表示スタンド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード39942596品番868-856YE
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パソコンなどで作成したオリジナルPOPやメッセージの表示が簡単にできる画期的なおしゃれスタンドです。
表示部は環境に優しいリサイクル素材を使用しています。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
材質表示部枠:ABS樹脂(再生材50%)、表示部透明板:透明PET樹脂、ポール:ABS樹脂、ベース:鉄鋳物(シルバー塗装)・ABS樹脂カバー(再生材50%)仕様A4用紙差込式トラスコ品番167-0524セット内容本体枠×1、ポール×1、ウェイト×1質量(kg)3.8間口W×奥行D×高さH(mm)340×238×1140外径(Φmm)238寸法(縦×横)(mm)【差込板】210×297、【表示部枠】350×340、【透明板寸法】220×300×1厚(2枚)ベース鉄ウェイトアズワン品番64-4206-46
注意
※屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。
※A4差込用紙はお客様にてご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39942578
2020-11-16
用途: 作業場の注意喚起表示に使用
その他業種

今回送られてきた表示板が透明がピンクとなっていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする