857-M ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39943296

 

857-M ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39943296
857-M ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39943296
857-M ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39943296
857-M ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39943296
857-M ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39943296

ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード39943296品番857-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。
ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。

用途
農作業、ガーデニング
軽作業、運送業など
材質
【編手】ナイロン、ポリエステル
【コーティング】ポリウレタン
サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.6ブルー/ホワイトゲージ数13機能耐摩耗性、通気性、軽量入数(双)1仕様指先補強、RoHS2.0対応厚さ(mm)約1.0質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39943305
2022-06-25
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業で苗を植えたり、野菜を収穫する上で、手にフィットするのでとても使いやすい。また、以前より丈夫です。

対象商品 : 38384177
2022-05-17
用途: 農作業
建設業・工事業

農作業で使用しています。今まで使っていた物はすぐに破れていましたが、これは補強されているので強度もあって長持ちします。

対象商品 : 38384247
2020-08-13
用途: 園芸作業
その他業種

手が大きく手首も太いのですが、これはきつくありません。他メーカーよりゆるめです。手首のゴムもゆるめです。
 ただ、何回か洗うと手首のゴムが伸びきっててしまうことがあります。洗うと水が白く濁るのでポリウレタンコーティングが溶け出す?のかもしれませんが、4回洗いましたが使用に問題はありません。(もしかしたら洗って使う物ではないのかも)
あと、かぶれやすい方なのですが、これはかぶれず使えています。

対象商品 : 39943296
2019-09-22
用途: 物を運ぶ時
製造業

2点買いましたが、1点だけ中に輪ゴムが絡まって入っておりました。
基本的には品質は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする