SFS-FC-CGRY フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) SK11 39947173

SFS-FC-CGRY フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) SK11 39947173
SFS-FC-CGRY フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) SK11 39947173
SFS-FC-CGRY フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) SK11 39947173
SFS-FC-CGRY フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) SK11 39947173

フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー迷彩
内容量1本注文コード39947173品番SFS-FC-CGRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。
腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。
サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。

用途腰の負担の軽減グレー迷彩長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39947155
2020-04-15
用途: 塗装、清掃作業
電気・ガス・熱供給・水道業

体にフィットし、軽く、質感も値段以上で満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする