KTG-393F 中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/メラミン天板/H900/固定式) サカエ 39949858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTG-393F 中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/メラミン天板/H900/固定式) サカエ 39949858 KTG-393F 中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/メラミン天板/H900/固定式) サカエ 39949858

中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/メラミン天板/H900/固定式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)900 奥行(mm)750 色(天板)グリーン 色(本体)グリーン 注文コード39949858 品番KTG-393F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,500
この商品は間口・奥行・色など24種類から選べます 他の種類を見る

メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)700 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)34 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン 色(本体)グリーン 用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 ねじ径【アジャスター】M16×2.0 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×750×25
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする