用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)350/250/250・底板(中板):30間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)60材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール/底板MDF色(天板)アイボリー色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン材質【アジャスター】樹脂色サカエグリーンねじ径【アジャスター】M12×P1.75キャスター100Φハードゴムキャスター天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5295-68グリーン購入法適合天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×21