曜日別特売
RM-157M2 作業台用PVCマット サカエ 39951118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用PVCマット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
内容量1個注文コード39951118品番RM-157M2
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。
計器・精密工具等の保護にも役立ちます。

用途作業台用オプションマット間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)5アズワン品番64-5296-45
注意
※マット寸法は、表示寸法より多少大きくなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39951136
2021-09-30
用途: 梱包作業台
株式会社エスディーシィー運輸・通信業

耐久性も良さそうで使用感もなかなかいいです。価格がもう少し安価になればな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする