RT-900FEA 回転作業台 サカエ 39951267

回転作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
均等耐荷重(kg)600
質量(kg)58
内容量1個注文コード39951267品番RT-900FEA
参考基準価格(税別)¥203,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。

用途組立作業や検査工程などに材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板質量(kg)58ねじ径【アジャスター】M16×2.0均等耐荷重(kg)600アズワン品番64-5297-11色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

商品説明動画

回転作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする