サカエ
回転作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
均等耐荷重(kg)
600
400
600
質量(kg)
63
29
28
53
59
64
52
58
63
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39951276
品番
RT-900FEB
参考基準価格(税別)
¥212,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途
組立作業や検査工程などに
材質(天板)
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
質量(kg)
63
ねじ径
【アジャスター】M16×2.0
均等耐荷重(kg)
600
アズワン品番
64-5297-12
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
色(本体)
サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
890×740
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)
890×21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
回転作業台紹介動画
参考になった