曜日別特売
ISG191-030-Q ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMC 39955886

※8-M11-1-ISG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39955886品番ISG191-030-Q
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする