ハズキルーペ(Hazuki)
ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白
白
赤
紫
黒
チタンカラー
パール
ルビー
ブラックグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39956018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,982
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
142×27.3
レンズサイズ(mm)
127×23.5
焦点距離
(目安)約30~40cm
付属品
専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
色
白
質量(g)
19.5
タイプ
クール
倍率(倍)
1.6
材質(フレーム)
特殊ポリアミド樹脂
フレーム長(mm)
159.3
材質(レンズ)
アクリル樹脂
ブルーライトカット率
0.35