曜日別特売
JPFD130B 衣類スチーマー FOLDABLE SteamOne 39960938

衣類スチーマー FOLDABLE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード39960938品番JPFD130B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品耐熱マット、専用タンク80/150ml、吸盤ハンガーフック※4、専用ポーチ、専用電源コード仕様●オートスタンバイ:スチーム噴射させないまま、約3分経過後スタンバイモードに(ランプ赤点滅)●スチームプレート:セラミック●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●専用タンク容量:約80ml / 約150ml●電源コード長(m):約2電圧(V)100、50/60Hz消費電力(W)1400製品質量(g)約970保証期間1年間立ち上がり時間約15秒製品サイズ(mm)約W110 × H185 × D205(使用時)、約W110 × H183 × D115(折りたたみ時)スチーム量(mL/min)約24
注意
※使用環境・条件により異なります。
※革・合皮製品などには当てないでください。必ず、衣類の表示に従ってください。
※専用電源コードを取り付け、空の専用タンク80mlを取り付けた状態での製品重量です。
※吸盤を固定できない壁面には設置しないでください。
※本製品は日本国内専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする