曜日別特売
VDM-1100(W) マイナスイオンミニドライヤー VENUSiS 39961017

マイナスイオンミニドライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード39961017品番VDM-1100(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ポケットサイズなのにハイスペック
持ち運べるヘアサロン
ミニサイズなのに1.5m3/分の大風量・ダブルマイナスイオン・3段階切替設定が搭載されたハイスペックモデル。
お出かけ先でも素早くパーフェクトな仕上がりに。

ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz国内専用本体質量(g)約375(ノズル含む)定格消費電力(W)1100(HIGH)温風温度(℃)約80(HIGH/温風・室温30のとき)電源コード(m)約1.8本体サイズ(mm)約156×72×180(ノズル装着時)
注意
※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上保管してください。
※商品の外観・仕様などは、改良の為予告なく変更することがあります。
※商品写真は、実際の色と多少異なる場合があります。
※本体サイズに電源コードは含みません。
※本体サイズはW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。
※温風温度は、室温30℃時の目安です。周囲温度等の条件により、多少変わる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする