三菱マテリアル
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
35
5
7
9
13
14
15
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
シャンク径(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
全長(mm)
145
55
65
75
90
95
100
115
120
125
145
刃長(mm)
60
15
20
25
35
40
45
50
55
60
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39961279
品番
3MS 35.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途
炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質
コバルトハイス
刃数
3枚刃
全長(mm)
145
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
ねじれ角(°)
30