ナイキ
小物入れ用ロッカー PLK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
鍵
内筒交換錠
ダイヤル錠(自由変換式)
質量(kg)
49.9
38
46.6
38.9
48.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39964533
品番
PLK0616P-30-WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥337,600
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
幅(mm)
600
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1600
質量(kg)
49.9
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×300×1600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※設置の際には、付属の壁固定金具にて壁固定してご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません