ナイキ
回転黒板 BBE1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39967184
品番
BBE1314
参考基準価格(税別)
¥102,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(片面暗線入)、脚部:スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
1281
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
1743
奥行(mm)
532
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません