E472FC-3-BL 会議用チェアー E472 ナイキ 39969555

※メイン画像

会議用チェアー E472

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品21日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ブルー
注文コード
39969555
品番
E472FC-3-BL
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
528×555×772
本体質量(kg)
6.1
キャスター
付
材質
【脚フレーム】30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上
仕様
【背カバー】付
質量(kg)
6.1
張地
布張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×555×772
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
【床積】4脚
脚の種類
4本脚タイプ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする