E423FM-1-OR 会議用チェアー E423 ナイキ 39970456

※メイン画像

会議用チェアー E423

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1脚オレンジ脚の種類ループ脚タイプ、メッキタイプ張地布張り注文コード39970456品番E423FM-1-OR
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
オレンジ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×554×784本体質量(kg)4.9仕様【背カバー】付材質【背座】PP樹脂成型品、【座クッション】ポリウレタン質量(kg)4.9フレームΦ12.7mmスチールパイプメッキ仕上張地布張り肘掛外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×554×784スタッキング【床積】8脚脚の種類ループ脚タイプ、メッキタイプ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする