曜日別特売
E339C-BG 会議用チェアー E339 ナイキ 39971603

※メイン画像

会議用チェアー E339

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
ベージュ
張地ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)
質量(kg)10.4
内容量1脚注文コード39971603品番E339C-BG
参考基準価格(税別)¥104,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×630×880本体質量(kg)10.4キャスター材質【背座】PP樹脂成型品、【背座クッション】ポリウレタン質量(kg)10.4フレームΦ19.1mmスチールパイプメッキ仕上張地ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×630×880材質(肘部)ABS樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,100/税込5,610
北海道地方数量1につき9,200/税込10,120
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする