ナイキ
会議用チェアー E253
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
色
ダークブルー
ブラック
ブルー
グリーン
オレンジ
グレー
ライトグリーン
ピンク
全16種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39972793
品番
E253M-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
538×678×760
本体質量(kg)
6.6
仕様
スタック数:最大5脚
材質
張地:ビニールレザー張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品
幅(mm)
538
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
760
奥行(mm)
678
脚数(本)
4
色(座面)
グレー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません