※メイン画像
ナイキ
ロッカー(HLN型) HLN
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
色
チーク
付属品
1室あたり:棚板1枚、網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、小物入れ
注文コード
39974349
品番
HLN4S-NT
参考基準価格(税別)
¥183,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
チーク
付属品
1室あたり:棚板1枚、網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、小物入れ
質量(kg)
69
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1800
仕様
3点ロック機構
材質
【本体・扉】スチール塗装仕上(ハニカム構造扉)
鍵
インジケーターキー、内筒交換錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1800
ラッチ
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※温浴、スポーツ施設等、特殊な環境で使用される場合、塩素や硫黄分、水分等の影響により錠前の劣化や摩耗が発生します。事前にメーカーにお問合せください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません