ナイキ
ロッカー WL8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×1800
600×445×1800
付属品
スライドハンガー
ハンガーパイプ、ネクタイ掛け、鏡
棚板1枚、棚板1枚(固定)、鏡、ネクタイ掛け
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39975514
品番
WL-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥322,000
幅(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1800
質量(kg)
56
材質(本体)
ポリエステル化粧合板
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×450×1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません