※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
スチール引違い書庫 CWS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×700
800×400×700
800×400×900
800×400×1050
800×400×1200
899×400×700
899×400×900
899×400×1050
899×400×1200
899×400×1400
899×400×1750
899×400×2100
質量(kg)
24
24
23
29
33
32
38
26
25
36
35
41
44
54
74
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39979188
品番
CWS-0807H3-WW
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
棚板耐荷重(kg)
等分布40(ラッチ付)
付属品
棚板1枚
質量(kg)
24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×700
仕様
【ガラス面】飛散防止フィルム貼り
本体
スチール塗装仕上
棚段数
4段
設置形態
上置き・下置き両用
鍵
インジケーターキー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×400×700
均等耐荷重(kg/段)
40(ラッチ付)
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません