- アーチ支柱 210型 DAIM 39984027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アーチ支柱 210型 DAIM 39984027
- アーチ支柱 210型 DAIM 39984027

アーチ支柱 210型

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1本注文コード39984027品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。

外径(Φmm)14材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレングリーン規格210cm幅(cm)37高さ(cm)210適合鉢口径37cm以上寸法(幅W×高さH)(cm)37×210

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: トマト・ナス栽培の支柱
建設業・工事業

連作障害を回避するためトマト・ナスを大型鉢で栽培、風衝地のため単品の支柱では風で曲げられ、また倒されるが、この連結されたアーチ型支柱では210cm品でも風で曲がられず倒されない。

対象商品 : 39984027
2020-07-28
用途: トマトのシート掛け
製造業

全高が210と長いため、配送してもらえるのはありがたい。
トンネル型のシート掛けも思うとおりに出来て良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39984027
2019-06-07
用途: ガーデニング
サービス業

この商品を3つ並べて既存のフェンスに固定し、それに100均で購入した園芸用ネットを張り付けてクレマチスを誘引するのに使用しています。
同等の別メーカーの商品も検討しましたが、そちらは特別運賃が加算されるので通常運賃で済むこの商品を選択しました。
品質に問題はなく、良い買い物ができたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする