曜日別特売
XB-6WE ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 カシオ計算機 39985147

 

XB-6WE ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 カシオ計算機 39985147
XB-6WE ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 カシオ計算機 39985147

ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(6mm×8m)
内容量1個(6mm×8m)注文コード39985147品番XB-6WE
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

テープは詰め替え方式を採用。
専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。
今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8文字白に黒文字エコマーク認定認定文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 112 004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39985147
2023-04-19
用途: 子どものネーム記入

近所での販売が少ないので ネットで購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする