用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨高さ(mm)730材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ加工空気孔/側面の上下に各1箇所外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620