曜日別特売
SUN-590 小型容器収納キャビネット テラオカ(ANEX) 39986319

 

SUN-590 小型容器収納キャビネット テラオカ(ANEX) 39986319
SUN-590 小型容器収納キャビネット テラオカ(ANEX) 39986319
SUN-590 小型容器収納キャビネット テラオカ(ANEX) 39986319
SUN-590 小型容器収納キャビネット テラオカ(ANEX) 39986319
SUN-590 小型容器収納キャビネット テラオカ(ANEX) 39986319
SUN-590 小型容器収納キャビネット テラオカ(ANEX) 39986319

小型容器収納キャビネット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード39986319品番SUN-590
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。
鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに
固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。

付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※ポリ瓶は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする