※使用例
テラオカ(ANEX)
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39986486
品番
ANX-707M
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。
プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する
こともできます。
付属品
転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質
扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)
約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×525×900
庫内寸法(mm)
W330×D480×H800×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※試薬瓶コンテナ・ポリ瓶は別売です。
※転倒防止金具用のビス・ボルトは含まれません。
※壁際設置の場合、壁側の床固定金具は使用できないことがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません