ANX-701MDL スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986495

 

ANX-701MDL スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986495
ANX-701MDL スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986495
ANX-701MDL スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986495
ANX-701MDL スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986495

スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード39986495品番ANX-701MDL
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。
棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。

付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※ガロン瓶、ポリ容器、コンテナは含まれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする