ANX-701M スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986556

※使用例

ANX-701M スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986556
ANX-701M スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986556
ANX-701M スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986556
ANX-701M スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986556
ANX-701M スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986556
ANX-701M スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986556

スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード39986556品番ANX-701M
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。
写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、
250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。
25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに
合わせて棚板の枚数を増減することができます。
棚受金具の上に棚を載せるタイプです。
※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。
扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。

付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※転倒防止金具にはビスやボルト類は含まれておりません。
※安全のため、必ず転倒防止金具を取り付けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする