曜日別特売
7000L ボンベカート テラオカ(ANEX) 39986696

ボンベカート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台適合径(Φmm)170注文コード39986696品番7000L
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
適合径(Φmm)170材質メラミン焼付塗装仕上車輪径(Φmm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×910内径(Φ×Hmm)ボンベ受:170×40 ・ 1ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1につき11,500/税込12,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする