ミヤマ電器
ミノムシクリップA型
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39989338
品番
MJ002B(クロ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
3
色
黒
質量(g)
8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×75×10
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39989338
MJ002B(クロ)
10411247
MJ-002
みのむしクリップ
ミヤマ電器
1個
¥
279
税込
¥
307
注文コードが変更になりました