ミヤマ電器
ミノムシクリップA型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39989347
品番
MJ002R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
3
色
赤
質量(g)
8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×75×10
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応