曜日別特売
FGBO2508-02P ガラス管ヒューズ 冨士端子工業 39989584

 

FGBO2508-02P ガラス管ヒューズ 冨士端子工業 39989584
FGBO2508-02P ガラス管ヒューズ 冨士端子工業 39989584

ガラス管ヒューズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)8
寸法(Φ×mm)6.4×30
内容量1セット(2個)注文コード39989584品番FGBO2508-02P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

カートリッジタイプです。

定格電流(A)8定格電圧(V)250寸法(Φ×mm)6.4×30種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 機器内の交換用
建設業・工事業

置いていないホームセンターも多いので助かります。
また予備が無くなったら購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする