曜日別特売
TB200 タイラップ トーマス&ベッツ 39990275

タイラップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)186
最大結束径(Φmm)45
内容量1袋(100本)注文コード39990275品番TB200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。

全長(mm)186最大結束径(Φmm)45幅(mm)4.8引張強度N(kgf)222(23)材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990266
2022-02-07
用途: タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンの余ったコマの固定に使用してますが、1日走行しても問題ないようです。気温マイナス20℃以下での使用も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする