古河電工(古河電気工業)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
50
50
30
20
10
内径d(Φmm)
22
16
22
28
36
40
52
外径D(Φmm)
30.5
23
30.5
36.5
45.5
52
64.5
外径(Φmm)
把:640
把:590
把:640
把:620
把:660
把:670
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39992253
品番
PFDK-22N
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
外径D(Φmm)
30.5
内径d(Φmm)
22
色
ブラック
長さ(m)
50
幅(mm)
把:270
質量(kg)
12
内径(Φmm)
把:420
規格
JIS C 8411
外径(Φmm)
把:640