曜日別特売
PFS22BKR-KN10P プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 39992287

 

PFS22BKR-KN10P プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 39992287
PFS22BKR-KN10P プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 39992287

プラフレキPF防水コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
適合ねじG3/4相当
内容量1セット(10個)注文コード39992287品番PFS22BKR-KN10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。

用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック寸法(mm)本体/ノック径(呼び):22/27(22)適合ねじG3/4相当
注意
※必ず古河電工「プラフレキ(R)シリーズ」と組み合わせご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする